ステンレス製 フック R9401

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84028649 品番R9401
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。

仕様浴室使用可 材質ステンレス 幅(mm)25 高さ(mm)53.3 耐荷重(kg)約5(49N) 仕上研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする