RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の その他浴室部品
ステンレス製 フック Φ30(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84028667
品番
R9301SB
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。
仕様
浴室使用可
材質
ステンレス
色
サンドベージュ
径(Φmm)
Φ30
奥行(mm)
27
耐荷重(kg)
約5(49N)