ステンレス製 化粧棚 R9406

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)200 注文コード84028764 品番R9406-200
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。

仕様浴室使用可 材質ステンレス 幅(mm)200 高さ(mm)49.5 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする