ステンレス製 タオルリング R9404

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84028850 品番R9404
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。

仕様浴室使用可 材質ステンレス 幅(mm)200 耐荷重(kg)約10(98N) 仕上ステンレス研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする