ステンレス製 タオルリング R9403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84028859 品番R9403
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。

仕様浴室使用可 材質ステンレス 幅(mm)400 耐荷重(kg)約10(98N) 仕上ステンレス研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする