タオル掛 RA0003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84028877 品番 RA0003-600
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用不可 材質【パイプ】ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)600 耐荷重(kg)約10(98N) 仕上【パイプ】研磨【ブラケット】クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする