Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84029078 品番0452.375MRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング

仕様
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 6.1mm
本体幅 = 2.69mm
本体高さ = 2.69mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ターミナル材質 = 金メッキ
定格電圧(V)125 定格電流(A)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする