Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84029656 品番0251.500MRT1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
本体直径 = 2.8mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac
動作温度 Min = -55℃
シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする