Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0468.500NR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84029665 品番0468.500NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。

仕様
溶断速度 = SB
本体材質 = エポキシ基板
本体長さ = 3.18mm
本体幅 = 1.52mm
本体高さ = 0.58mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする