Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac 0451.062MRL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84029805 品番0451.062MRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac 定格電流(A)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする