曜日別特売
SP3003-02JTG Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG LITTELFUSE 84030076

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード84030076品番SP3003-02JTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 5
最大ピークパルス電流 = 2A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
最大逆漏れ電流 = 500nA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする