Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0437001.WR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84030155 品番0437001.WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 3.2mm
本体幅 = 1.63mm
本体高さ = 0.818mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm
定格電圧(V)63 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする