PHG.1B.306.CLLD62Z Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PHG.1B.306.CLLD62Z LEMO 84030250

Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, PHG.1B.306.CLLD62Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84030250品番PHG.1B.306.CLLD62Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ケーブルプラグ及びソケット. このLemo製のFGG 1Bクラスコネクタは、ほとんどの用途に適しており、簡単かつ確実に接続するための「プッシュプル」式ラッチ機構を備えています。 このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。

仕様
極数 = 6
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 6.0A
シリーズ = 1B
シェルサイズ = 1
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする