曜日別特売
SMCJ300CA Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA LITTELFUSE 84030329

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 486V, SMCJ300CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84030329品番SMCJ300CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 486V
最小ブレークダウン電圧 = 335V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 300V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 3.1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする