曜日別特売
SA52-11SURKWA Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA52-11SURKWA KINGBRIGHT 84030435

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA52-11SURKWA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード84030435品番SA52-11SURKWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
文字幅 = 7.6mm
文字高さ = 13.2mm
共通接続 = アノード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 12.4mm
光度 = 11 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 75mW
シリーズ = SA52
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする