トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
カラーポップコーア ブラウン 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-BR バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84030584
品番
6300023767
参考基準価格(税別)
¥3,786
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全14色のラインナップ。
両面紙貼り仕様の軽量パネルです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-0664
アズワン品番
67-8885-34