トレード
トレードの 陳列・ディスプレイ用品
トレードの 汎用ディスプレイ
トレードの ディスプレイボックス
紙スタンド キャビネサイズ対応/10枚入 KSM-11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84030600
品番
6300023774
参考基準価格(税別)
¥3,971
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小34〜最大72●適合サイズ:キャビネサイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2257
アズワン品番
67-8885-41