トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
カラーポップコーア ダークブルー 5mm厚 B2判 紙貼り 5PC-B2-DB バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84030609
品番
6300023709
参考基準価格(税別)
¥4,614
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全14色のラインナップ。
両面紙貼り仕様の軽量パネルです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-1694
アズワン品番
67-8884-75