トレード
トレードの 陳列・ディスプレイ用品
トレードの 汎用ディスプレイ
トレードの ディスプレイボックス
紙スタンド 10枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84030706
品番
6300023773
参考基準価格(税別)
¥4,043
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小44〜最大88●適合サイズ:A4・B5サイズ●厚さ(mm):1.4●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-3854
型番
KSP-4
対応
A4・B5サイズ対応
アズワン品番
67-8885-40