トレード
トレードの 陳列・ディスプレイ用品
トレードの 汎用ディスプレイ
トレードの ディスプレイボックス
紙スタンド 10枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84030828
品番
6300023770
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小86〜最大200●適合サイズ:A2・B3サイズ●厚さ(mm):1.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2270
型番
KSP-1
対応
A2・B3サイズ対応
アズワン品番
67-8885-37