トレード
トレードの 陳列・ディスプレイ用品
トレードの 汎用ディスプレイ
トレードの ディスプレイボックス
紙スタンド ハガキサイズ対応/10枚入 KSM-12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84030855
品番
6300023775
参考基準価格(税別)
¥3,829
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小30〜最大62●適合サイズ:ハガキサイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-0731
アズワン品番
67-8885-42