東罐興業
東罐興業の 事務用品
東罐興業の その他医療事務用品
ベンディング用紙コップ レインボー 76.8×92.3×52.6mm 2500個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2500個)
注文コード
84031178
品番
SCV-275P
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自動販売機にも対応したホット&コールド用紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.8×92.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/5.5g●オンス:9oz●対応リッド:77口径-1
アズワン品番
68-1991-34