東罐興業
東罐興業の 事務用品
東罐興業の その他医療事務用品
断熱性発泡紙コップ エルコンドルパンサー 1500個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1500個)
注文コード
84031205
品番
SM-205D
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
紙コ ップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):72.6×86.8×47.7mm●満杯容量:211mL、単重/5.5g●オンス:7oz●対応リッド:口径/73mm
アズワン品番
68-1991-55