ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 顕微鏡その他関連用品
ライトスコープ YF-393L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031327
品番
D20-2112
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。
小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。
V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様
●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-4768-60
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。