橋本クロス
橋本クロスの 消毒・除菌・洗剤
橋本クロスの 除菌剤・消臭剤
除菌ワイパージア200 200×140mm 50枚×18袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18袋×50枚)
注文コード
84031668
品番
ZIA200
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
次亜塩素酸ナトリウムを含浸させたウェットシートで、除菌と汚れ落としが可能です。
用途:テーブル、手すり、ドアノブ等手を触れる箇所の除菌作業に。
仕様
●色:白●シートサイズ(mm):200×140●材質:次亜塩素酸ナトリウム 水 不織布●※【まぜるな危険】他の洗剤、薬剤との混合・併用禁止。●※開封後はきちんとフタを閉めて、3週間以内に使い切ってください。
アズワン品番
68-1975-55
注意
●※【まぜるな危険】他の洗剤、薬剤との混合・併用禁止。●※開封後はきちんとフタを閉めて、3週間以内に使い切ってください。