曜日別特売
MDPI-3000 ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech 84031747

MDPI-3000 ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech 84031747
MDPI-3000 ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech 84031747
MDPI-3000 ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech 84031747
MDPI-3000 ダイレクトサーマルプリンター Diversified Biotech 84031747

ダイレクトサーマルプリンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード84031747品番MDPI-3000
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。
WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。
ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。

仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃アズワン品番68-0315-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする