東尾メック
東尾メックの 水廻り部材
東尾メックの 水栓
東尾メックの 水栓部品
そろばん継手 アバカス継手 メスアダプターエルボ 口径20×RC3/4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84031878
品番
メスADL 20xRC3/4
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様
●口径(mm):20×RC3/4●種類:メスアダプターエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番
68-0649-46