普通型車いす 介助式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84031905 品番BAL-R2
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥79,980
販売価格(税別) 非課税商品
79,980

介助ブレーキ(ドラム式)装備で安心です。
クッション性に優れたハイポリマータイヤです。

仕様●介助式●ノーパンクタイヤ●材質:フレーム/アルミニウム、座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●折りたたみ時サイズ:265×825×695mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:幅400×奥行400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●耐荷重:100kg●重量:10.8kg●シート:ナイロン●サイズ(mm):550×930×910●背折れ式●ドラム式介助ブレーキ●コード番号:CJ01145 アズワン品番68-2002-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする