アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
油専用吸着ソックス 長さ1.2m 12本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
84032115
品番
SW812
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様
●サイズ:Φ8cm×長さ1.2m●吸収量:約48L/箱●重量:約6kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番
68-0492-64