仕様●使用電球:白色LED(交換不可)●連続点灯時間(満充電時):エリアライト/約4〜10時間(HIGH〜LOW)、トップライト/約7時間●全光束:約30〜500Lm●色温度:約6,500K●使用環境温度:5〜40℃●充電時間(目安):最大約3時間30分(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:1.0A●本体サイズ:約高さ430×幅38×厚さ34mm●ライト垂直時サイズ:約高さ205×幅38×厚さ46mm●ライト収納時質量:約200g●設置場所:屋内・屋外●充電温度範囲:10〜35℃●電池種類:リチウムイオン電池●※交換不可電圧:3.7V●容量:2,000mAh●ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)●原産国:中国●期待寿命:5年●付属品:本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-0451-60