除菌ワイパー1100 本体 150×180mm 1100枚入×2個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個×1100枚) 注文コード84032307 品番KO11
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

除菌アルコールが含まれているのでそのまま使用できます。
使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです。
レーヨン素材の不織布を使用しており純白で清潔な除菌クロスです。
1100枚入の大容量・徳用ウェットワイパーです。
<用途>
製造現場、店舗、オフィス等各種施設での除菌、清掃に。
食品工場、飲食店での除菌、清掃に。
学校、保育園、体育施設での除菌、清掃に。
環境表面、ドアノブ、ベッド周り、機器類の洗浄・除菌に。
多量に使用される現場に。

仕様●容器形状:バケツタイプ●シートサイズ(mm):150×180●材質:レーヨン アズワン品番68-1975-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする