アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用吸着ピロー 厚み4cm 20個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
84032508
品番
PG2540
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピローはマットに比べ、大量の液体を回収することができます。
設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。
水、油、溶剤を吸収する事ができます。
仕様
●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-41