大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84032517 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外側測定
内側測定
段差測定
深さ測定
比較測定
間接測定
軽くてさびない・測定物を傷付けにくい
深さ測定ができるディプスバー付き
最小読取値0.1mm
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)

仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1〜150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5〜40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10〜40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1 アズワン品番67-3064-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする