車椅子 車載用20G対応タイプ 介助型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84032666 品番REM-01H
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥139,800
販売価格(税別) 非課税商品
139,800

頭部と肩部を支える枕・肩パットを装備しました。(取り外しできます)
アームサポート部の跳ね上げと着脱が可能な機能付です。
シートベルトも簡単に通せます。
足台開閉ができ、取り外しも可能です。
固定ベルトが掛け易いフック位置(前方と後方)です。

仕様●キャスタ×大車輪:6スーパー×16インチ●前座高:390mm●後座高:340mm●シート幅:400mm●シート奥行:400mm●全高:1082〜1154mm●全長:1055mm●全幅:530mm●折りたたみ時全幅:290mm(クッション無)●重量:18.3kg●車載用●背折りたたみ●抗菌●跳ね上げ式アームサポート●着脱式アームサポート●スイングアウト●背・座シート張り調整●枕高さ調整●ドラム式制動用ブレーキ●スーパーキャスタ●介助式 アズワン品番68-0955-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする