ステンレスものほし台 伸縮式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84032745 品番DS-150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980

スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です

仕様●本体サイズ使用時:幅約52〜83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまで アズワン品番68-0953-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする