リフレッシュロングタオル 本体 150×500mm 123枚×4個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個×123枚) 注文コード84032770 品番SB10
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超ロングサイズの不織布シートを使用した爽快感のあるボディタオルです。
丈夫で破れにくい不織布を使用しています。
爽快感のあるミントの香りつきです。
保湿成分配合です。
ご使用後は詰替用があります。
<用途>
工場や建設など働いたあとの汗、ニオイ対策に。
介護施設、病院など介助の際のニオイ対策に。
運動後の汗、ニオイ対策に。
アウトドアでのからだ拭きに。
避難所でのからだ拭きに。

仕様●本体●シートサイズ(mm):150×500●タイプ:本体●香り:ミント アズワン品番68-1974-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする