アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
トロ函 #70 孔有 ハンドル付 ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84032849
品番
20700201BL502
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):862×522×208●有効内寸(mm):732×423×198●内容量(L):68.5●圧縮荷重:6.18kN(630kgf)
アズワン品番
67-6588-30