電源分離型利得切替式UHFブースタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84032858 品番SBF-453D
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。
利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。
UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。

仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470〜710(ch13〜52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40〜80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0〜-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34A アズワン品番68-0954-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする