A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の その他測定用品
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 回転計/カウンター
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 回転計
ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84032910
品番
DT-2249A
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
30000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
シンプルなストロボスコープ
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60〜30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃〜50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブル
アズワン品番
67-4753-65