曜日別特売
S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928

S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928
S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928
S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928
S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928
S-5822 メダカの玉網 大 スドー 84032928

メダカの玉網 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84032928品番S-5822
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。
深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。

仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mmアズワン品番68-1069-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする