東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント Φ400mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84032989
品番
V891LEZ
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様
●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0589-29