東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダント Φ330mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033190
品番
V995MLEZ
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様
●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0589-30