高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード84033269 品番-
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。
基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。
偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。
ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。
帯電防止機能が備わっています。
撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。
空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。

仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付き アズワン品番67-4602-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする