東尾メック
東尾メックの 水廻り部材
東尾メックの 水栓
東尾メックの 水栓部品
KKベスト オスねじアダプターエルボ 本体 口径20×R3/4mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033400
品番
20xR3/4
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様
●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番
68-0657-37