東尾メック
東尾メックの 水廻り部材
東尾メックの 水栓
東尾メックの 水栓部品
KKベスト 座付給水栓チーズ 本体 口径20×1/2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84033759
品番
20x1/2
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様
●口径(mm):20×1/2●種類:座付給水栓チーズ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番
68-0658-09