多機能エアーコンプレッサー&クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84033838 品番FT-TCC-001
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利!
空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。

仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3〜120PSI(0.2〜10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM アズワン品番68-0588-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする