ダイノック ホワイトボードフィルム WH-111 1220mmx1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84033978 品番6300044013
参考基準価格(税別)¥20,714 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。
こちらのシートは光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。
ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:554-3928 アズワン品番67-8933-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする