KKベスト 径違いエルボ 本体 口径25×20mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84033987 品番RL 25x20SU
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手

仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番68-0657-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする