仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470〜710(ch13〜52)、CS・BS-IF:1032〜3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40〜80、CS・BS-IF/45〜79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5
アズワン品番68-0954-32