アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
トロ函 PP ステンレスハンドル付 クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84034434
品番
20291102CL202
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥10,204
販売価格(税別)
¥
9,276
バスケットに入れる
水産業界向けのコンテナーです。積み重ねて使用するタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):634×404×146●有効内寸(mm):558×327×122●内容量(L):25.8●圧縮荷重:14.40kN(1469kgf)
アズワン品番
67-6588-35